Meuleuse droite coudée Batterie, Type: GWG12V-50

Réf.: 077260 GWG12V-50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GWG 12V-50 S
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 5 000 min-1 - 15 000 min-1
⌀ disque max. 50 mm
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 0,53 kg
Dispositif homme-mort non
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Réf. fabricant 06013A7001
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Meuleuse compacte sans fil pour disques de 50 mm. L’interrupteur à gâchette à vitesse variable et les cinq modes de vitesse différents permettent une régulation optimale de la vitesse.
Compacte, sans fil et puissante − La meuleuse 12 V pour de nombreuses applications.
  • Haute puissance pour des résultats de travail rapides: puissant moteur sans charbons hautes performances et couple élevé constant pour une productivité élevée.
  • Travail sans fatigue même dans les espaces restreints: conception extrêmement légère et compacte avec une petite poignée pour un ponçage aisé.
  • Régulation parfait de la vitesse de rotation pour différentes applications et résultats optimaux: un interrupteur à gâchette à vitesse variable et cinq modes de vitesse différents permettent une régulation optimale de la vitesse.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, 1× pince de serrage 6 mm.

Remarque(s):

Disques abrasifs (CER) adaptés, voir à partir des codes art. 554012, disques de nettoyage et de nettoyage grossier, voir 554050; 554051; 554054 et 554055.

Téléchargements et documents

Produits adaptés