Marteau combiné sans fil, Type: BBH18BL2-5

Réf.: 075535 BBH18BL2-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS Plus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BBH18BL2
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 1 500 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 26 mm
Nombre de coups max. 5 000 min-1
Energie de frappe 2,5 J
Forme du porte-outils SDS Plus
Poids 3 kg
Vibrations maximales suivant EN 18,3 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Marteau perforateur

Identification et classification

Référence article 075535 BBH18BL2-5
EAN / GTIN 4058546417109
Réf. fabricant 4935492343
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

  • Marteau combiné sans fil 18 V sans balais avec carter d’engrenage métallique robuste et mandrin SDS-plus.
  • Raccord de sécurité avec raccord de tuyau.
  • Stop de frappe pour le perçage du bois et des métaux.
  • Stop de rotation pour travaux de burinage légers.
  • Poignée avec système antivibratoire.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur et mallette de transport.