• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tête de fraisage pour dressage PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 15,7mm

Réf.: 670590 N° de catalogue.: 210050
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 3
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Steel; TopCut
⌀ dents D 15,7 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 3
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 16 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 20 mm
Long. coupe L2 12 mm
Longueur totale L 37,3 mm
Arrondi d’angle rv 0,32
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 670590
Numéro de catalogue 210050
EAN / GTIN 4045197941152
Réf. fabricant 210050 15,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier