Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964-inoxydable A2 M2x3

Réf.: 2093781 N° de catalogue.: 656
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.70
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 3 mm
d1 M2
Norm ISO ~2010
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,8 mm
Forme de tête Tête fraisée bombée
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,5 mm
Norm DIN 964 (norme abrogée)
empreinte fente
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2093781
Numéro de catalogue 656
EAN / GTIN 4043377283979
Réf. fabricant 096422 3