Contrôle de bris d’outil XCONTROL, Type: 1

Réf.: 183796 N° catalogue.: 359400
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,330.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xcontrol
⌀ surface de palpage à ressort 29 mm
Longueur 71,5 mm
Largeur 53 mm
Hauteur 105 mm
⌀ alésage min. 0,3 mm
Précision de mesure - mesure de longueur ±0,01 mm
Précision de répétabilité - mesure de longueur ±0,005 mm
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 183796
Numéro de catalogue 359400
EAN / GTIN 4062406370596
Réf. fabricant 359400 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

XCONTROL – Palpeur de mesure d’outil tactile pour la surveillance du bris d’outil et la mesure de longueur d’outil. (Précision de mesure +/- 0,01 mm et précision de répétabilité +/- 0,005 mm.
  • Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain.
  • La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.
  • Uniquement en combinaison avec XCONNECT 359455 1.
  • Etanche à l’eau et aux poussières = IP 67.
  • Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d’un technicien de service.
  • Aucune intervention nécessaire dans le système d’exploitation de la machine-outil!
  • Possibilité de mesurer ou de tester les forets à partir de ⌀ 0,3 mm.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour le contrôle de casse d’outil et la surveillance de procédé sur une machine-outil automatisée ou sur une commande multi-machine.
Pour la mesure de la longueur d’outil et le transfert automatique des données sur machine.
Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect 359455 1.

Livraison:

Avec pile CR2.

Accessoire(s):

Clé de transfert XCONNECT 359455 1, bride de serrage 363081 80.

Remarque(s):

L’article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas apporter de modifications non autorisées.