{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Höhe | 875 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 980 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 540 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 530 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 390 mm | |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Schubladen | 5 | |
| Anzahl Fachboden fest | 2 | |
| Material Arbeitsplatte | Bambus | |
| ComfortClose | nein | |
| Stoßfänger | nein | |
| Schiebegriff | nein | |
| absenkbar | nein | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Konfigurator relevant | nein | |
| Produktart | mobile Werkbank |
| Artikelnummer | 564704 | |
| Katalognummer | 916338 | |
| EAN / GTIN | 4045197672131 | |
| Herstellernummer | 916338 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |