{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite | 75 mm | |
| Ausladung | 65 mm | |
| Produktart | Zwinge |
| Artikelnummer | 726773 | |
| Katalognummer | 860351 | |
| EAN / GTIN | 4062406276683 | |
| Herstellernummer | 860351 75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |