Metallsägeband 34×4100, Zähne pro Zoll: 4/6H

Artikel-Nr.: 700874 Katalog-Nr.: 173848
Preis pro 1 Stück (CHF 18.35 / 1 Meter)
Netto: CHF 69.60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 75.24 / 1 Stück
    (CHF 18.35 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF 62.70 / 1 Stück
    (CHF 15.29 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 34 mm
Stärke 1,1 mm
Länge 4.100 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700874
Katalognummer 173848
EAN / GTIN 4062406124946
Herstellernummer 173848 4/6H
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb