• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M15X1,5

Artikel-Nr.: 693599 Katalog-Nr.: 130000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 166.00
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M15×1,5
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 13,5 mm
Gewinde-⌀ 15 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 45 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693599
Katalognummer 130000
EAN / GTIN 4045197998415
Herstellernummer 130000 M15X1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 2
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb