{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sechskant | 1,5 mm | |
| Klingenlänge | 65 mm | |
| ganze Länge | 158 mm | |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Kappe drehbar | ja | |
| Kugelkopf | nein | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 640253 | |
| Katalognummer | 627495 | |
| EAN / GTIN | 7610733268467 | |
| Herstellernummer | 8123.1,5-65 ESD |