Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k12: 6,3mm

Artikel-Nr.: 239502 Katalog-Nr.: 111000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 25.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k12 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 6,3 mm
für Werkstück-⌀ 100 − 150 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schafttoleranz h7
Gesamtlänge L 71 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239502
Katalognummer 111000
EAN / GTIN 4045197000194
Herstellernummer 111000 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb