• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifarmzwinge „GRA“, Spannweite: 1000mm

Artikel-Nr.: 239073 Katalog-Nr.: 861600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 181.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GRA
Querschnitt der Gleitschiene 28×11 mm
Spannweite 1.000 mm
Ausladung 120 mm
Gewicht 3,8 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239073
Katalognummer 861600
EAN / GTIN 4008158035833
Herstellernummer GRA100-12
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl mit Trapezgewindespindel und Druckplatte kippbar bis 30°. Durch Umstecken des Gleitbügels ist die Zwinge für Spreizarbeiten einsetzbar (Druck nach außen).

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis ca. 7500 N.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb