Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 16,5mm

Artikel-Nr.: 231545 Katalog-Nr.: 150382
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 153.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 16,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF M8
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Vorbohr-⌀ 3,2 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231545
Katalognummer 150382
EAN / GTIN 4045197086532
Herstellernummer 150382 16,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 335-C. Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Zum ratterfreien Senken und Entgraten. ⌀ 6 und 8 in Vollhartmetallausführung, ab ⌀ 10 Vollhartmetallkopf mit gelötetem Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb