Feinmechaniker-Schaber mit Kunststoffheft

Artikel-Nr.: 226289 Katalog-Nr.: 836200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 8 mm
ganze Länge 185 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226289
Katalognummer 836200
EAN / GTIN 4024089103144
Herstellernummer 50274708000
Hersteller/verantwortliche Person Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Dreikant-Hohlprofilklinge.
Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoffheft, Klinge kunststoffummantelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb