Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 10

Artikel-Nr.: 2162213 Katalog-Nr.: 953436
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 123.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 10
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162213
Katalognummer 953436
EAN / GTIN 2000001167670
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr 952001 Gr. 953436: 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Schlitz Nr. 660042 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: je 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Phillips Nr. 667795 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb