GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 20/2,5mm

Artikel-Nr.: 2158760 Katalog-Nr.: 206335
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 472.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 20 mm
Schneidenradius R1 2,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 92 mm
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 19 mm
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 19,8 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158760
Katalognummer 206335
EAN / GTIN 4069515015134
Herstellernummer 206335 20/2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
75
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung. Für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichen Werkstoffen.
Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Schneidenradius R1
Radius-Größe 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radius-Größe > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen. Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 206300.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb