FLEX Rührgerät WR2 160

Artikel-Nr.: 2138010 Katalog-Nr.: 07451
Preis pro 1 Stück (CHF 335.85 / 1 Stück)
Netto: CHF 310.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138010
Katalognummer 07451
EAN / GTIN 4030293224490
Herstellernummer 495-921

Beschreibung

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1200 Watt
Leistungsabgabe 710 Watt
Frequenz 50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 – 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 – 320 / 490 / 780 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser 140 mm
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Werkzeugaufnahme M14
Abmessung LxBxH 405x215x340 mm
Kabellänge 4,0 m
Gewicht 4,8 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb