BOSCH PRO Tauchsägeblatt AIZ 32 APIB, 32 x 50 mm, 10-tlg.

Artikel-Nr.: 2127817 Katalog-Nr.: Z071237
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 117.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Starlock
Schnittbreite 32 mm
Inhalt 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127817
Katalognummer Z071237
EAN / GTIN 4059952629254
Herstellernummer 2608669068

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge. Profis, die mit Multifunktionswerkzeugen Tauchschnitte, Bündigschnitte und präzise Ausschnitte ausführen möchten, benötigen ein ebenso vielseitiges Blatt, das diese Aufgaben hervorragend meistert: Das PRO AIZ 32 APIB ist nicht nur in vielen Materialien äußerst leistungsfähig, sondern bietet auch eine hervorragende Lebensdauer. Das PRO AIZ 32 APIB ist ein Tauchsägeblatt aus BI-Metall für Stärke und Ausdauer. Die Zähne sind für zusätzliche Haltbarkeit beschichtet. Durch das Curved-Tec-Design ist die Klinge ideal für ausrissfreie Tauchschnitte. . Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb