MILWAUKEE Flachmeissel 28mm Sechskant 400x35mm

Artikel-Nr.: 2005945 Katalog-Nr.: Z781300
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 91.60
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 400 mm
Schaft-⌀ 28 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2005945
Katalognummer Z781300
EAN / GTIN 4058546029470
Herstellernummer 4932459775

Beschreibung

Anwendungsbereich:

Erledigen Sie Abbruch- und Durchbrucharbeiten schnell und effektiv mit dem Flachmeißel 28 mm Sechskant. Dieses robuste Werkzeug wurde speziell für den Einsatz mit dem MX FUEL™ 25 Kg Abbruchhammer entwickelt und passt perfekt dazu.

Mit seiner scharfen Kante und dem starken Material ist der Flachmeißel ideal zum Abtragen von Beton, Ziegeln, Fliesen und anderen harten Materialien. Egal, ob Sie in der Bau- oder Abbruchbranche tätig sind, dieser Flachmeißel wird Ihnen dabei helfen, Ihre Projekte schnell und mühelos abzuschließen.

Anwendungshinweise:

Complete demolition and breakthrough jobs quickly and effectively with the 28 mm hex flat chisel. This robust tool was specially developed for use with the MX FUEL™ 25 Kg demolition hammer and fits perfectly.With its sharp edge and strong material, the flat chisel is ideal for removing concrete, brick, tile and other hard materials. Whether you're in the construction or demolition industry, this flat chisel will help you complete your projects quickly and effortlessly.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb