{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 23 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Typ | SDA5/3,5-7-D11/T20-4,8X23-A4 | |
| CL | 3,5 mm - 7 mm | |
| D1 | 4,8 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 1711845 | |
| Katalognummer | 9076 | |
| EAN / GTIN | 7611188383224 | |
| Herstellernummer | 1711845 |