PB 8190 Kreuz-Schraubendreher Phillips 4-200 4

Artikel-Nr.: Z662100 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z662100 4
EAN / GTIN 7610733216840
Herstellernummer PB 8190.4-200

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 330 mm
Klingenlänge: 200 mm
Kreuzschlitzgröße: 4
Longueur totale: 330 mm