Augenschrauben M12/50

Artikel-Nr.: Z372792 M12/50/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 9.05 / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    CHF 7.50 / 1 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z372792 M12/50/12
EAN / GTIN 4030618230649
Herstellernummer 22980.0272

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 30 mm
    d1: M12
    d3: 25 mm
    l: 50 mm
    s: 14 mm
    d2: 12 mm
    d2: 12