Polo-Shirt L

Artikel-Nr.: Z093326 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z093326 L
EAN / GTIN 7330509470886
Herstellernummer 332410509400L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Investition in elegante, einheitliche Unternehmenskleidung ist hierfür eine kostengünstige Methode. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit diesem kleidsamen Polo-Shirt mit Rippkragen und verstärkter Hals - und Schulternaht .Details
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Gerippter Kragen
  • Schlitze an den Seiten
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Rippstrickbündchen
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: grau
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 220
    Modell: 33241050
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: L

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb