Heftklammern ES-18 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079540 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 7800 Stück
    CHF 4.92 / 1 Stück
  • ab 78000 Stück
    CHF 4.09 / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 7800 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78’000 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z079540 18
EAN / GTIN 4016429053684
Herstellernummer ES18CNKHA

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA ES
  • Drahtmass: 0.83x1.08 mm
  • verzinkt geharzt

    Ausführung: Drahtmass 0.8x1.1 mm, Rückenbreite 6 mm, verzinkt, geharzt.
  • Merkmal:

    Breite: 5,95 mm
    Typ: Typ ES
    Herstellerbezeichnung: ES-18 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 18 mm