Kompressor Twinstar 670

Artikel-Nr.: Z07911P 3000.083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z07911P 3000.083
EAN / GTIN 4016429067247

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • 400V-Stecker mit Phasenwender 16A
  • Grosses Lüfterrad für effiziente Kühlung
  • Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Druckminderer mit Wasserabscheider
  • Manometer für Kessel-Ausgangsdruck
  • Sicherheitsventil
  • Motorenschutzschalter
  • Metallriemenschutz
  • 3 Meter Anschlusskabel
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • Vollgummiräder
  • Fahrbar
  • Feststellbare Lenkrollen
  • Merkmal:

    Breite: 500 mm
    Gewicht: Gewicht kg
    Höhe: 1,1 mm
    Länge: 1,18 mm
    Leistungsaufnahme: 4 kW
    maximale Ansaugleistung: 600 l/min
    maximale Drehzahl: 1,27 min-1
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Volumen Druckbehälter: 90 l
    Netzspannung: 400 V

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb