Tiefenanschlag OSC-TA

Artikel-Nr.: Z076830 OSC-TA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z076830 OSC-TA
EAN / GTIN 4014549315996

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Adapter OSC-A

    Beschreibung:
  • ermöglicht Eintauchschnitte mit definierter Tiefe
  • enthält zwei Einsätze: Drehbarer Tiefenanschlag für Eintauchschnitte und Gleitschuh für lange gerade Schnitte
  • enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs
  • Arbeitswinkel flexibel einstellbar

    Max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm; Max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm; Rasterung der Tiefeneinstellung 1.5 mm
  • Merkmal:

    Gewicht: 0,2 kg
    Herstellerbezeichnung: Tiefenanschlag
    Hersteller-ID: OSC-TA

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb