MX FUEL Rucksack Betonverdichter MXFCV BP-0

Artikel-Nr.: Z070235 MXFCVBP-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070235 MXFCVBP-0
EAN / GTIN 4058546373894
Herstellernummer 4933479595

Beschreibung

Beschreibung:

Marketingtext: - Mit einer Leistung von bis zu ø 63 mm bei über 11.200 VPM schüttelt er selbst den steifsten Beton optimal. Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung und eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts, wodurch Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen.- Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen. - Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren. Mit einer Verfestigungskapazität von bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Akkus ist der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ein leistungsstarkes Werkzeug, das den Anforderungen von Bauarbeitern und Bauunternehmen gerecht wird.- Die Fernbedienung des MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichters ermöglicht es, die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung einzuschalten, was die Verwendung mit langen Wellen erleichtert. Vibratorköpfe und -wellen sind separat erhältlich.- Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter basiert auf den Stärken der FUEL™ Technologie und bietet eine neue Ebene der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse können bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter grossem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden.- Mit der kostenlosen cloudbasierten Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
Anwendungsbereich: Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist die passende Lösung für grössere Flächen und kabelgebunden-ähnliche Leistung ohne das lästige Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
Lieferumfang: Im Lieferumfang des MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichters ist eine Fernbedienung enthalten
Überschrift Marketingtext: Spezifikation

Merkmal:

Modell: MXFCVBP-0
Gewicht: 15,7 kg
Herstellerbezeichnung: MXFCVBP-0

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb