Li-Ion Akkumulator 4.0Ah M18B4

Artikel-Nr.: Z070102 M18B4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070102 M18B4
EAN / GTIN 4002395377244
Herstellernummer 4932430063

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik. Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt. Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer. Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg .. Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren.