Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus

Artikel-Nr.: Z070036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z070036
EAN / GTIN 4014549417225
Herstellernummer 576826

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Flansch BF-AGC 18
  • Schnellspannmutter QNR-AGC 18
  • Schutzhaube SH-AGC 18
  • Stirnlochschlüssel KF-AGC 18
  • Zusatzhandgriff VIBRASTOP
  • im Systainer SYS

    Beschreibung: Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen.Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen. Die Bauweise des AGC 18 ist konsequent auf optimale Ergonomie beim Trennen ausgelegt. Zudem sind für besonders große Laufruhe und wenig Vibration Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.
    Ausführung:
  • Robust und langlebig: gekapselter Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt
  • Materialgerecht arbeiten: Drehzahl ist von 4.500 bis 8.500 U/min stufenlos regelbar
  • Ideale Ergonomie für Trennarbeiten: liegt durch seine Bauweise gut in der Hand und ist sehr laufruhig und vibrationsarm
  • Schnell zum Ergebnis: dank des leistungsstarken, bürstenlosen und somit wartungsfreien EC-TEC Motors
  • Arbeitsschutz inklusive: für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz
  • Besser im System: kompatibel mit den Akkupacks und Ladegeräten des Festool 18 Volt-Systems
  • Sicher investiert: rundum abgesichert durch den umfangreichen Festool Service
  • Merkmal:

    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Gewicht inklusive Akku: 2,7 kg
    Akkukapazität: 5,2 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: AGC 18-125 Li 5.2 EBI-Plus
    Anzahl enthaltener Akkus: 2
    Plage de vitesses de rotation: 8,5 Attribute
    ø disque max.: 125 mm
    Poids, batterie comprise: 2,7 kg
    Gewicht inklusive Akku: 2,7 kg