• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: L40020 191

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40020 191
EAN / GTIN 4946368111025
Herstellernummer 536-101
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Off-Set Messschieber können Sie abgestufte Werkstücke messen und bietet die folgende Vorteile: Der montierte Messchnabel ist einstellbar, um die Messung von abgestuften Abschnitten und schwer zugänglichen Werkstücken zu erleichtern.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilung: 0,05 mm
Messbereich: 0-150 mm
Metrisch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb