Nonius Messschieber 0-200 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: L40010 9770
Rabatt
CHF 81.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 862
  • Tiefenmaß: flach
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle
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
Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung 0,02 mm
Teilung 0,02 mm
Skala verchromt ja
Fehlergrenze 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Feineinstellung nein
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahnen
Schnabellänge 50 mm
Länge Kreuzspitzen 20,5 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Gewicht 180 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 9770
EAN / GTIN 4946368110240
Herstellernummer 530-123
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0 - 200 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Mass: 465
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Passende Produkte