U-WAVE-T Verbindungsleitung, für Digimatic S1 Schnittstelle

Artikel-Nr.: L40010 16579
Rabatt
CHF 140.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer L40010 16579
EAN / GTIN 4946368853918
Herstellernummer 02AZG011
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Verbindung der Messgeräte erfolgt durch eine kurze Leitung, die an den entsprechenden U-WAVE-T angeschlossen wird.
  • Zur Auswahl der passenden Leitung für Ihr Messgerät stehen Ihnen die Modelle A bis SF zur Verfügung.

Merkmal:

  • Funktionen: 2. Leitung ohne Fußschalteranschluss
  • Bemerkung: U-WAVE Datenleitung, gerade, für Messgeräte mit Digimatic S1-Schnittstelle bspw. für ID-C, ID-F Messuhr
  • Gewicht: 10g
  • Modell: SF

Passende Produkte