Digital ABS Innenmessschieber, Punktmessung, 20,1-170 mm, IP67

Artikel-Nr.: L40010 11479
Rabatt
CHF 837.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 20,1 mm - 170 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 11479
EAN / GTIN 4946368726960
Herstellernummer 573-648-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innen-Messschieber ermöglichen Messungen innerhalb einer Nut und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Spezielle Ausführung zur Innenmessung an schwer zu erreichende Messstellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 20,1 - 170
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch