• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, Zoll/Metrisch, 0-6″, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: L40010 11148

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 11148
EAN / GTIN 4946368693958
Herstellernummer 500-752-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten Staubdicht entsprechend DIN EN60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen Keine erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab) Außerordentlich lange Batterielebensdauer Einschalten durch Schieberbewegung

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″/0,02 mm
Messbereich: 0 - 6″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb