MTH 32 I 18 UN IC908 Wendelförmige Vollprofil- Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde

Artikel-Nr.: L24290 196
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24290 196
EAN / GTIN 7291075369748
Herstellernummer 5607168

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen