SCCD 040-029-060 ACP5 IC608 3-schneidige Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24240 980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 980
EAN / GTIN 7291075435740
Herstellernummer 3390163

Beschreibung

Description:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm, Flute Count (NOF) 3, Length Chip Flute (LCF) 37 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 74 mm, Usable Length (LU) 29 mm

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Length Chip Flute (LCF) 37 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Length (LS) 35 mm
  • Shank Type Round
  • Usable Length (LU) 29 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb