SCD0156-0272-0236SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: L24240 903
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 903
EAN / GTIN 7291075477856
Herstellernummer 3405912

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.156″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.156″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.95″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.53″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 2.7165″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.156″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.156″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.156″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.95″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4.53″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.417″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.7165″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb