SCD 0637-032-080 CVD Vollhartmetall-Bohrer mit CVD-Beschichtung für die Bearbeitung von CFK und Al/Ti-Stacks

Artikel-Nr.: L24240 901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 901
EAN / GTIN 7291075410266
Herstellernummer 3384468

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 6.37 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 76 mm, Nutzlänge (LU) 32 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 6.37 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.37 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 42 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 32 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen