C6 ADI 16 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: L24230 174
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24230 174
EAN / GTIN 7291075098426
Herstellernummer 4509925

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Kraglänge (LPR) 65 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63