ETBI-R.08R10A40/20-4C375 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Kegelform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: L24180 2740
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer L24180 2740
EAN / GTIN 7291075431841
Herstellernummer 3379591

Beschreibung

Beschreibung:

konische Fräswerkzeuge ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.15″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.43″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.15″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.43″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round