DR25.0-075-31.75-09-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24150 128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24150 128
EAN / GTIN 7291075203776
Herstellernummer 3201839

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Gesamtlänge (OAL) 7-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 2.95″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.142″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 4.22″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.95″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb