C6 ASHR 20-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 475
EAN / GTIN 7291075272390
Herstellernummer 4509839

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 26.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 78 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 20 mm