HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 2918
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2918
EAN / GTIN 7291075437355
Herstellernummer 3303160

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 83 mm