GSHT 7 IC928 Schneideinsätze für Trenn- und Nutenfräser in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L24110 57
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24110 57
EAN / GTIN 7291075117851
Herstellernummer 6090749

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzbreite (W1) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen