MM EA1.0H1.0R250-3T15 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 1032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 1032
EAN / GTIN 7291075449594
Herstellernummer 3405084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2.386″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.032″
  • fz (max): 0.0063 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.386″

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb