ERW D022A032-4-M16-10 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 562
EAN / GTIN 7291075223477
Herstellernummer 3106282

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1004MO
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen