HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: L23980 3165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 3165
EAN / GTIN 7291075483475
Herstellernummer 3400302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30.5 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 66.9 mm
  • Nutzlänge (LU): 34.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Schneidendurchmesser (DC): 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 25 mm
  • Funktionslänge (LF): 41.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Gesamtlänge (OAL): 66.9 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 13 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 34.5 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen