FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23980 3146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 3146
EAN / GTIN 7291075452280
Herstellernummer 3404546

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.71″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.508″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.71″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.58″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 0.984″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL): 1.508″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 4.43 lbfxin

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen