ER D038A075-2-C.75-.38 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23980 2393
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2393
EAN / GTIN 7291075117790
Herstellernummer 3102045

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.38″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.19″ ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.38″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.38″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.19″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RXMT 32
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen