BCM D.50-A-C.50 Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2390
EAN / GTIN 7291075171631
Herstellernummer 3103434

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.72″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.4″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 4.72″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.50-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 4.72″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen